Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC010941 VR SW, ILLUM, SPST-NO/NC, BLU, 5A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104478
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC010941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalterfunktion: Maintained
  • Druckknopf-Betätiger: Round Raised
  • SchalteranschlĂźsse: Solder Lug
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,26*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.