Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGC1A60D42GEM. 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 43A 1200VP-E MNTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103410
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D42GEM.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
SchĂźtzanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 150 VAC
  • Laststrom: 50 A
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Produktpalette: RG..M Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SchĂźtzmontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D42GEM., 3103410, 310-3410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 227,84*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,76*
    € 292,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,41*
    € 292,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,62*
    € 286,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,84*
    € 271,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.