Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BANNER ENGINEERING SR-IM-11A RELAY MODULE FOR SAFETY LIGHT CURTAIN/CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3102987
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SR-IM-11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 6 A
  • Produktpalette: SR-IM Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, BANNER ENGINEERING, SR-IM-11A, 3102987, 310-2987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,55*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,67*
    € 151,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 121,07*
    € 144,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,55*
    € 138,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.