Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH CS4L2FR VANDAL RESISTANT SWITCH, SPST, 1A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021575
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     CS4L2FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: CS Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Farbe der Beleuchtung: Red, Green, Blue
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SchalteranschlĂźsse: Connector
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, CS4L2FR, 3021575, 302-1575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,23*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,21*
    € 65,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,58*
    € 57,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.