Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRUMETER APM-RATE-ANO DC POWERED RATE METER. PROGRAMABLE TO RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018665
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-RATE-ANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 2.68 Zoll
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Funktionsumfang: Frequency
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • ZiffernhĂśhe: 12 mm
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 2.68 Zoll
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Messbereich: 0.001Hz to 60kHz
  • Produktpalette: APM Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 78,29*
    € 86,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 95,68*
    € 101,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,94*
    € 121,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,67*
    € 118,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,95*
    € 114,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,68*
    € 113,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.