Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: SSRK-240A30 SSR, ZERO CROSSING, SPST-NO, 30A, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2991651
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSRK-240A30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
RelaisanschlĂźsse: Screw Clamp
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Produktpalette: SSRK Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Laststrom: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,83*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,86*
    € 87,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,93*
    € 77,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,11*
    € 70,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.