Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LASCAR SGD 24-M-IP420 GRAPHICS DISPLAY, 2.4IN, QVGA TFT LCD, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989782
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 24-M-IP420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
LCD Display
LCD-Anzeige
Schnittstelle fĂźr Einbauanzeige: I2C, SPI, USB
  • Produktpalette: PanelPilot M Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Messanzeige: QVGA TFT LCD Color
  • SpeichergrĂśĂŸe: -
  • BildschirmgrĂśĂŸe: 2.4 Zoll
  • PixelgrĂśĂŸe (H x B): -
  • Versorgungsspannung, min.: 4 VDC
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • AnzeigenauflĂśsung: 320 x 240 Pixels
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lascar digitales strommessgerät, amperemeter digital, amperemeter, Automatisierung, Einbauanzeigen, Grafikbildschirm, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Messanzeige, Prozesssteuerung, LASCAR, SGD 24-M-IP420, 2989782, 298-9782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 166,64*
    € 182,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 215,55*
    € 228,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 228,38*
    € 271,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,78*
    € 267,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,37*
    € 265,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,55*
    € 256,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.