Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET AUTOMATION 89830012 DC BRUSH MOTOR, 24V, ((NW))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989042
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89830012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 89 830 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dc-motor 3000 rpm, Automatisierung, DC-Motoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, CROUZET AUTOMATION, 89830012, 2989042, 298-9042
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    21
    € 25,00*
    ab € 175,93*
    € 175,93*
    2 Tage
    24
    1
    Frei Haus
    ab € 172,57*
    € 189,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 21 Stück
    € 175,93*
    € 209,36
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
    Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 3.694,53* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.