Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHURTER 3-108-961 ANTI VANDAL SW, SPDT, 0.1A, 30VDC, QC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2984714
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: MSM Series
  • IP-Schutzart: IP40
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.1 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Schalterfunktion: Momentary
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • SchalteranschlĂźsse: Quick Connect
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,41*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,37*
    € 61,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.