Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHURTER 1241.6664.1134000 ANTI VANDAL SW, SPDT, 10A, 250VAC, QC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982381
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6664.1134000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.1 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • IP-Schutzart: IP40
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • SchalteranschlĂźsse: Quick Connect
  • Produktpalette: MSM Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,70*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,29*
    € 87,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,90*
    € 54,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.