Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: E6B2CWZ5B360PR05M INCREMENTAL ENCODER, 3CHANNEL, 12-24V, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948805
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6B2CWZ5B360PR05M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
npn inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Encoder-Technologie: Optical
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Schaft: D Type Flatted End
  • Drehzahl, max.: 6000 rpm
  • Encoder-Typ: Incremental
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Anschluss: Wire Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Drucktaster: Without Push Switch
  • Anzahl der Rastungen: 0 Detents
  • EncoderauflĂśsung: 360 PPR
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • IP-Schutzart: IP50
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Produktpalette: E6B2-C Series
  • Encoder-Montage: Chassis Mount
  • Encoderausgang: PNP Open Collector, Quadrature
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber omron, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E6B2CWZ5B360PR05M, 2948805, 294-8805
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 173,90*
    € 186,41*
    16 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 180,85*
    € 194,06*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 183,26*
    € 196,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 395,98*
    € 518,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 518,47*
    € 616,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 461,88*
    € 549,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,19*
    € 522,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 418,50*
    € 498,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 395,98*
    € 471,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E69-C610B
    ab € 64,62*
    Zubehör
    Omron
    E69C06M
    ab € 53,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.