Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA DPI8 PANEL METER, TEMPERATURE/PROCESS, 4DIGIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945541
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DPI8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Produktpalette: DPi Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • ZiffernhĂśhe: 21 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Funktionsumfang: Temperature / Process
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Messbereich: -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DPI8, 2945541, 294-5541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 276,16*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,63*
    € 361,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,22*
    € 359,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 288,43*
    € 343,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,16*
    € 328,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.