Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16FBF06ASCPG9. SENSOR CONN, M16, PLUG, 6POS, CABLE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932585
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16FBF06ASCPG9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Sensorkontakt: Solder Socket
  • Nennspannung: 125 V
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • Anzahl der Positionen: 6 Positions
  • Nennstrom: 5 A
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXMBNI16FBF06ASCPG9., 2932585, 293-2585
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    32
    € 5,95*
    ab € 19,13*
    € 29,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,52*
    € 51,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,26*
    € 61,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,82*
    € 59,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.