Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H3DT-HDL AC200-240V OFF-DELAY TIMER, 1S-120S, SPDT, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929718
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DT-HDL AC200-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 120 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Timerfunktionen: Off-Delay
  • Zeit, min.: 1 s
  • Anzahl Timing-Bereiche: 2 Bereich(e)
  • Produktpalette: H3DT-H Series
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais 1 s, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3DT-HDL AC200-240V, 2929718, 292-9718
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,31*
    € 51,18*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,49*
    € 53,53*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 7,95*
    ab € 58,48*
    € 64,10*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 69,20*
    € 77,08*
    € 5,90*
    ab € 71,88*
    € 86,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,08*
    € 91,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,20*
    € 82,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SPE007717F0421
    ab € 10,87*
    Zubehör
    ABB
    1SPE007717F0621
    ab € 27,33*
    Zubehör
    ABB
    1SPE007717F0721
    ab € 45,45*
    Zubehör
    ABB
    1SPE007717F0821
    ab € 16,08*
    Zubehör
    ABB
    1SPE007717F0921
    ab € 27,41*
    Zubehör
    Eaton
    174196
    ab € 21,85*
    Zubehör
    Eaton
    174197
    ab € 34,99*
    Zubehör
    Eaton
    174198
    ab € 54,61*
    Zubehör
    Eaton
    174199
    ab € 73,76*
    Zubehör
    Eaton
    174221
    ab € 12,88*
    Zubehör
    Eaton
    174222
    ab € 17,67*
    Zubehör
    Eaton
    280347
    ab € 13,88*
    Zubehör
    Eaton
    280348
    ab € 19,87*
    Zubehör
    Eaton
    280345
    ab € 6,87*
    Zubehör
    Eaton
    280346
    ab € 10,40*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.