Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H3DT-G AC/DC24-240 STAR-DELTA TIMER, 1S-120S, SPDT, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929713
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DT-G AC/DC24-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
Produktpalette: H3DT-G Series
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Anzahl Timing-Bereiche: 2 Bereich(e)
  • Zeit, min.: 1 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Nennstrom: 5 A
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Timerfunktionen: Star-Delta
  • Zeit, max.: 120 s
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais 1 s, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3DT-G AC/DC24-240, 2929713, 292-9713
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 45,44*
    € 50,60*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 47,59*
    € 52,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 68,59*
    € 76,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,55*
    € 91,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,59*
    € 81,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.