Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: K3HBRNB24VACVDC DIGITAL MULTIMETER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929574
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3HBRNB24VACVDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
Messbereich: 0.5mHz to 50kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • ZiffernhĂśhe: 14.2 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Pulse
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Multimeter, Multitester, multimeter digital, multimeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K3HBRNB24VACVDC, 2929574, 292-9574
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 279,62*
    € 306,42*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 290,87*
    € 318,81*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 294,77*
    € 323,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 511,82*
    € 635,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 635,74*
    € 756,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 539,54*
    € 642,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 511,82*
    € 609,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.