Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: A22NEMP202NB EMERGENCY STOP SW, DPST, 120V, SCREW, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139N-2929545
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMP202NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus-Bedienelemente
Not Halt
Not Halt-Bedienelemente
Not-Aus
Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • Produktpalette: A22NE-P Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, not halt, not aus schalter 24v, Automatisierung, Industrielle, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMP202NB, 2929545, 292-9545
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 51,78*
    € 57,10*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,44*
    € 57,90*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 61,67*
    € 68,85*
    43 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,65*
    € 71,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 67,04*
    € 110,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,70*
    € 131,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,98*
    € 123,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,25*
    € 114,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,47*
    € 100,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,64*
    € 90,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,04*
    € 79,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.