Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURAKOOL SRA1Z-80L-A SOLID STATE RELAY, SPST, 90-250V, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2918609
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-80L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Laststrom: 80 A
  • Regelspannung, max.: 250 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-80L-A, 2918609, 291-8609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,86*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,25*
    € 94,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,10*
    € 85,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,30*
    € 82,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,97*
    € 76,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,86*
    € 60,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.