Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DURAKOOL SRA1Z-60L-D SOLID STATE RELAY, SPST, 4-32V, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2918608
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-60L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 60 A
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-60L-D, 2918608, 291-8608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,21*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,41*
    € 86,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,16*
    € 78,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,91*
    € 74,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,17*
    € 60,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.