Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

L-COM HGX-PMT16 UNIVERSAL POLE MOUNTING KIT, ENCLOSURE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2918596
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     HGX-PMT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Art des ZubehĂśrs: Universal Pole Mounting Kit
  • Zur Verwendung mit: L-COM NB141207/ NB181608 Series Weatherproof Enclosures
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, HGX-PMT16, 2918596, 291-8596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,53*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,59*
    € 75,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,20*
    € 72,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.