Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

L-COM HGX-PMT30 UNIVERSAL POLE MOUNTING KIT, ENCLOSURE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2918090
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     HGX-PMT30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Zur Verwendung mit: L-COM NB141207/ NB181608 Series Weatherproof Enclosures
  • SVHC: To Be Advised
  • Art des ZubehĂśrs: Universal Pole Mounting Kit
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, HGX-PMT30, 2918090, 291-8090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,20*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,61*
    € 84,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,63*
    € 79,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.