Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC GVAE113. CONTACT BLOCK, SPST-NO/NC, 240VAC, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2916097
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAE113.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Hilfskontakte
Motoren
Motorsteuerungen
Montage des Hilfskontakts: Side Mount
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw Clamp
  • Zur Verwendung mit: Schneider TeSys GV2 and GV3 Series Contactors
  • Produktpalette: GVAE Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,60*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,76*
    € 63,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.