Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT HH13RGKSP REPLACEMENT GASKET, SILICONE, BLUE, Gask


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2916077
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HH13RGKSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungen
Gehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dichtungsmaterial: Silicone
  • Dichtungslänge: 330.2 mm
  • Produktpalette: HH13 Series
  • Dichtung: Replacement Gasket
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,47*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,49*
    € 94,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 73,20*
    € 87,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.