Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 9007C54B2P6 LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 6A, 120VAC, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2916030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C54B2P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • Betätigungskraft, max.: 4 in-lb
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: 9007C Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 246,48*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,34*
    € 465,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 332,99*
    € 396,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,30*
    € 335,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 246,48*
    € 293,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.