Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND PJSPU1210 SWING PANEL, ALUM, ENCLOSURE, Panel Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915647
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJSPU1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Panelmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 292.1 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gehäusefarbe: -
  • Zur Verwendung mit: Hammond PJU Series Enclosures
  • Produktpalette: PJU Series
  • Platte: Swing Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 11.5 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 9.6 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 244.1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, HAMMOND, PJSPU1210, 2915647, 291-5647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,59*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,04*
    € 88,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,26*
    € 77,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,08*
    € 71,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,59*
    € 62,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.