Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC AVD310NUR E-STOP PB SW, SPST-NO, 10A, 110V, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914416
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AVD310NUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
Produktpalette: TWND Series
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • IP-Schutzart: IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 110 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,20*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,92*
    € 55,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    ASD33L20N
    ab € 43,86*
    Zubehör
    Idec
    ASDHHL-B
    ab € 4,31*
    Zubehör
    Idec
    TW-HC1-B
    ab € 0,548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.