Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PTX-11050 PANEL, 134.1MM X 232.4MM, STEEL, Panel T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2911077
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PTX-11050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Gehäusefarbe: -
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 9.2 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 232.4 mm
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 134.1 mm
  • Produktpalette: PTQ Series
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 5.3 Zoll
  • Panelmaterial: Steel
  • Zur Verwendung mit: Bud Industries PTQ Series Nema Boxes
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.