Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: JJLV0UG1070NOPPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909526
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJLV0UG1070NOPPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: JJL Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • AuĂŸentiefe: 6.5 mm
  • Kontaktstrom, max.: 5 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • AuĂŸenhĂśhe: 6 mm
  • SchalteranschlĂźsse: SMD
  • AuĂŸenbreite: 3.9 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Detektorschalter, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJLV0UG1070NOPPRTR, 2909526, 290-9526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    268
    10
    € 7,95*
    ab € 0,441*
    € 0,737*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,527*
    € 1,104*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.