Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: JJHH0UG375NCPPQTR DETECTOR SWITCH, SPST-NC, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJHH0UG375NCPPQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
AuĂŸenhĂśhe: 2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: JJH Series
  • AuĂŸentiefe: 5.7 mm
  • AuĂŸenbreite: 4 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • SchalteranschlĂźsse: SMD
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Detektorschalter, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJHH0UG375NCPPQTR, 2909516, 290-9516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,595*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,589*
    € 1,89091
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.