Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: JJAV0UJ253NOPPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909484
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJAV0UJ253NOPPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
AuĂŸenbreite: 2.8 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SchalteranschlĂźsse: SMD
  • AuĂŸenhĂśhe: 1.5 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • AuĂŸentiefe: 3.5 mm
  • Produktpalette: JJA Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Detektorschalter, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJAV0UJ253NOPPRTR, 2909484, 290-9484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,223*
    € 1,45537
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.