Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SIFAM TINSLEY AP30-21MVRZZ0000AN MULTIFUNCTION METER, DIGITAL, 5A, 300V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2908040
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     AP30-21MVRZZ0000AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, min.: 60 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 12
  • ZiffernhĂśhe: -
  • Versorgungsspannung, max.: 300 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 85.9 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 85.9 mm
  • Messbereich: -
  • Produktpalette: Alpha 30 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 307,98*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,32*
    € 393,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 329,75*
    € 392,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,69*
    € 378,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,98*
    € 366,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.