Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002279 SOLID STATE RELAY, 25A, 10- 32VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2904054
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 180 VAC
  • Regelspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002279, 2904054, 290-4054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 242,64*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 385,81*
    € 459,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 327,13*
    € 389,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 309,64*
    € 368,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 292,16*
    € 347,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 276,65*
    € 329,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 259,04*
    € 308,26
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 242,64*
    € 288,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.