Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC002265 SOLID STATE RELAY, 5A, 4- 15VDC, DIN, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2904046
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC002265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Laststrom: 5 A
  • Relaismontage: DIN Rail
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Regelspannung, max.: 15 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002265, 2904046, 290-4046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,48*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,64*
    € 38,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.