Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT A12P6G CONDUCTIVE PANEL, STEEL, ENCLOSURE, Pane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903554
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A12P6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
AuĂŸenbreite - Zoll: 10.8 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 124 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 273 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 4.9 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Zur Verwendung mit: Hoffman A12064CH & A12064CHFL Enclosures
  • Panelmaterial: Steel
  • Produktpalette: -
  • Platte: Conductive Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.