Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT A12P24G PANEL, STEEL, 229MM X 533MM, WHITE, Pane


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2903553
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A12P24G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Gehäusefarbe: White
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 21 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 228.6 mm
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 533 mm
  • Zur Verwendung mit: Hoffman Type 3R, 4, 4X, 12 and 13 Enclosures
  • Panelmaterial: Steel
  • Platte: Panel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 9 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,03*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,07*
    € 72,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    C100M
    ab € 15,03*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    LB100M
    ab € 16,75*
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 40,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.