Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22NEMP102N E-STOP SW, SPST-NO/NC, 120V, SCREW, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903112
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMP102N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: A22NE-P Series
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    67 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 41,30*
    € 46,26*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 41,30*
    € 46,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,34*
    € 52,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,57*
    € 62,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,68*
    € 51,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.