Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC FB1W-HW1B-Y211R CONTROL STATION SWITCH, SPST-NO/NC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902588
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FB1W-HW1B-Y211R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus-Bedienelemente
Not Halt
Not Halt-Bedienelemente
Not-Aus
Schaltergehäuse: -
  • Anzahl der Positionen: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zulassungen/Standards: CE, CSA, UL
  • Produktpalette: HW Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, not-aus idec, not halt, hauptschalter not-aus ip65, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, FB1W-HW1B-Y211R, 2902588, 290-2588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,30*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,00*
    € 73,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,04*
    € 66,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,30*
    € 57,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.