Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT A-ST88 Accessory Type:Swivel Tilt, For Use With


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2902453
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A-ST88
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Zur Verwendung mit: Hoffman HMI Enclosures & Pedestals
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Art des ZubehĂśrs: Swivel Tilt
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.153,50*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.327,48*
    € 1.579,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.230,98*
    € 1.464,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.153,50*
    € 1.372,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.