Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL MDF1R10MV2 DIGITAL TIMER, MULTIFUNCTION, SPDT, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2894747
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     MDF1R10MV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Zeit, max.: 9999 h
  • Zeit, min.: 0.001 s
  • Nennstrom: -
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e)
  • Produktpalette: TMR48D Series
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais crouzet, multifunktionsrelais, zeitrelais rückfallverzögert, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CROUZET CONTROL, MDF1R10MV2, 2894747, 289-4747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    26
    Frei Haus
    ab € 155,67*
    € 171,31*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 164,36*
    € 175,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,92*
    € 209,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,10*
    € 203,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,74*
    € 200,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,36*
    € 195,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    89451001
    ab € 34,29*
    Zubehör
    Crouzet
    89451003
    ab € 33,53*
    Zubehör
    Crouzet
    89451006
    ab € 46,26*
    Zubehör
    Crouzet
    89451010
    ab € 75,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.