Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC HS5L-XG7Y4M-G SAFETY INTERLOCK SW, SPST-NC/NO, 125VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2893305
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5L-XG7Y4M-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • SchalteranschlĂźsse: Spring Clamp
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Produktpalette: HS5L Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,10*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,99*
    € 215,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,17*
    € 192,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,02*
    € 174,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 130,70*
    € 155,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,51*
    € 144,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 114,10*
    € 135,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.