Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC HS5L-VD44M-G SAFETY INTERLOCK SW, 4PST-NC, 125VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2889983
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5L-VD44M-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • SchalteranschlĂźsse: Spring Clamp
  • Produktpalette: HS5L Series
  • IP-Schutzart: IP67
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 131,62*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,86*
    € 247,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,85*
    € 222,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,09*
    € 200,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 150,27*
    € 178,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 140,00*
    € 166,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 131,62*
    € 156,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.