Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM-PAPST M4Q045-EF03-04 AC MOTOR, 60HZ, 100W, 1550RPM, AC Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888963
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     M4Q045-EF03-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftermotor
Ventilatormotor
ebm lüftermotor
lüftermotor
Drehzahl, max.: 1550 rpm
  • Versorgungsspannung, V AC: 115 V
  • AC-Motor: Shaded-Pole Induction
  • Eingangsleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Anlaufdrehmoment: -
  • Frequenz: 60 Hz
  • Produktpalette: M4Q Series
  • Drehrichtung: CCW (Counter Clockwise)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC-Motoren, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EBM-PAPST, M4Q045-EF03-04, 2888963, 288-8963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,12*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,00*
    € 113,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.