Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM-PAPST M4Q045-DA13-04 AC MOTOR, 60HZ, 80W, 1550RPM, AC Motor T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888953
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     M4Q045-DA13-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motoren
Automatisierung
Elektromotoren
Motoren
Produktpalette: M4Q Series
  • Drehzahl, max.: 1550 rpm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Eingangsleistung: 80 W
  • Drehrichtung: CCW (Counter Clockwise)
  • AC-Motor: Shaded-Pole Induction
  • Frequenz: 60 Hz
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Anlaufdrehmoment: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 115 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,27*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,04*
    € 109,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,15*
    € 100,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,27*
    € 94,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.