Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM-PAPST M4Q045-DA05-01 AC MOTOR, 60HZ, 80W, 1550RPM, AC Motor T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888823
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     M4Q045-DA05-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motoren
Automatisierung
Elektromotoren
Motoren
Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Frequenz: 60 Hz
  • Drehrichtung: CCW (Counter Clockwise)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Drehzahl, max.: 1550 rpm
  • Produktpalette: M4Q Series
  • AC-Motor: Shaded-Pole Induction
  • Eingangsleistung: 80 W
  • Anlaufdrehmoment: -
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,43*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,08*
    € 88,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,64*
    € 79,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,99*
    € 66,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,02*
    € 64,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.