Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PTX-22510-P INNER PANEL, ABS, GREY, ENCLOSURE, Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885218
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PTX-22510-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: Bud Industries PTH-22510 & PTH-22510-C NEMA Box Enclosures
  • Gehäusefarbe: Grey
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 179.1 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Platte: Inner Panel
  • Panelmaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 7.1 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 7.1 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 179 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,46*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.