Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PTX-22448 INNER PANEL, STEEL, ENCLOSURE, Panel Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885205
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PTX-22448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Produktpalette: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 161 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 352 mm
  • Panelmaterial: Steel
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 6.34 Zoll
  • Gehäusefarbe: -
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 13.9 Zoll
  • Platte: Inner Panel
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Zur Verwendung mit: Bud Industries PTH-22448, PTH-22448-C, PTH-22450, PTH-22450-C, PTH-22746-L & PTH-22746-LC Enclosures
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,37*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.