Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PTX-22422-P INNER PANEL, ABS, GREY, ENCLOSURE, Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885198
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PTX-22422-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 7.5 Zoll
  • Panelmaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
  • Zur Verwendung mit: Bud Industries PTH-22422 & PTH-22422-C NEMA Box Enclosures
  • Gehäusefarbe: Grey
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 243.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 9.6 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 191 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.