Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES PTX-22422 INNER PANEL, STEEL, ENCLOSURE, Panel Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885197
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     PTX-22422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Bud Industries PTH-22480 & PTH-22480-C NEMA Box Enclosures
  • Panelmaterial: Steel
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 7.9 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 251 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 9.9 Zoll
  • Gehäusefarbe: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Platte: Inner Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,21*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.