Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LITTELFUSE SE-704-0U GROUND FAULT RELAY, SPST-NO/NC, 240V, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2882659
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SE-704-0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Erdschlussüberwachungsrelais
Motoren
Motorsteuerungen
Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Eingangsspannung, nom.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • AuslĂśsezeit: 200 ms
  • Produktpalette: SE-704 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 747,27*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 868,88*
    € 1.033,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 784,30*
    € 933,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 747,27*
    € 889,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.