Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP80L5 SAFETY INTERLOCK SW, 3PST, 1.5A, 120VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2859928
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSMP80L5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • SchalteranschlĂźsse: Wire Leaded
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • Produktpalette: Preventa XCS Series
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NC
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,31*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,98*
    € 184,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,31*
    € 164,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.